OR 92,00X5,50 72NBR 445836

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445836
Rubix:798389244000
fabricante:OR 92 X 5,50 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior92 mm
Diámetro seccional5.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 92,00X5,50 72NBR 445836


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 92,00 5,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto8,796 g
Diámetro interior92 mm
Diámetro seccional5.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
37,22 € Sin IVA
/ unidad
45,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días