Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446145
Rubix:798389344000
fabricante:OR 46 X 5 72 NBR 872

Documentos
Detalles de producto : OR 46,00X5,00 72NBR 446145
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar partes de máquinas estacionarias -carcasas estáticas- frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 46,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,802 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 46 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,99 € Sin IVA
/ unidad
25,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
