Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446106
Rubix:798389324000
fabricante:446106


Resumen técnico
| Diámetro interior | 126 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 126,00X4,00 72NBR 446106
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 126,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se lleva a cabo según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,203 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 126 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días