OR 67,00X1,50 72NBR 446185

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446185
Rubix:798389366000
fabricante:446185
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior67 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 67,00X1,50 72NBR 446185


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 67,00 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,46 g
Diámetro interior67 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
18,01 Sin IVA
/ unidad
21,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días