Referencias
Dichtomatik:OR 32,99 2,62 90 FKM FP9018
Rubix:799071031000
fabricante:67158381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32.99 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 32,99 2,62 90 FKM FP9018
Según DIN ISO 3601, anillo circular continuo de sección circular
Cualidades
Aplicable universalmente
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32.99 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 90 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días