OR 83,00X3,00 72NBR 444787

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444787
Rubix:798389059000
fabricante:444787
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior83 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 83,00X3,00 72NBR 444787


Un O-ring es un anillo de sellado circular y continuo con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 83,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza de acuerdo con DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,308 g
Diámetro interior83 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
18,77 € Sin IVA
/ unidad
22,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días