Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446061
Rubix:798389307000
fabricante:446061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 44,20X2,50 72NBR 446061
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 44,20 2,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,87 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.2 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días