OR 74,20X5,70 80 FPM 449581

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449581
Rubix:074205704038
fabricante:449581
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior74.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 74,20X5,70 80 FPM 449581


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 74,20 5,70 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto13,437 g
Diámetro interior74.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,36 Sin IVA
/ unidad
126,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días