Referencias
Dichtomatik:49422964
Rubix:799071033000
fabricante:OR 9,00 2,00 75 FKM FP7518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 9,00 2,00 75 FKM FP7518
Cualidades
•De aplicación universal
Buena relación calidad-precio
Casi todas las dimensiones estándar disponibles en stock
Materiales certificados disponibles
Materiales elastoméricos especiales también disponibles en diferentes
durezas Shore y colores
Buena relación calidad-precio
Casi todas las dimensiones estándar disponibles en stock
Materiales certificados disponibles
Materiales elastoméricos especiales también disponibles en diferentes
durezas Shore y colores
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,22 € Sin IVA
/ unidad
2,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días