OR 20,00X1,30 72NBR 446403

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446403
Rubix:798389372000
fabricante:446403
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional1.3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 20,00X1,30 72NBR 446403


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 20,00 1,30 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,107 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional1.3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días