OR 18,00X3,50 72 NBR 445854

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445854
Rubix:018003500038
fabricante:445854
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 18,00X3,50 72 NBR 445854


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 18,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,785 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días