Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14452144
Rubix:798387799000
fabricante:OR 132,72 X 6,99 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 132.72 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 132,72X6,99 72NBR 14452144
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y circular de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 132,72 6,99 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,358 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 132.72 mm |
| Diámetro seccional | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,43 € Sin IVA
/ unidad
53,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días