OR 7,30X2,40 72NBR 14453173

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:14453173
Rubix:798389488000
fabricante:14453173
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 7,30X2,40 72NBR 14453173


Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 7,30 2,40 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,165 g
Diámetro interior7.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 Sin IVA
/ unidad
7,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días