OR 42,00X1,50 72NBR 447608

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447608
Rubix:798389592000
fabricante:OR 42 X 1,50 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 42,00X1,50 72NBR 447608


Una junta tórica (O-ring) es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias -carcasa estática- frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 42,00 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir un abanico lo más amplio posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,292 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
13,57 Sin IVA
/ unidad
16,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días