Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445608
Rubix:798389127000
fabricante:445608


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 100,00X4,50 72NBR 445608
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 100,00 4,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,311 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,38 € Sin IVA
/ unidad
35,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días