Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446708
Rubix:798389440000
fabricante:446708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.3 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 9,30X2,40 72NBR 446708
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 9,30 2,40 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,201 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9.3 mm |
| Diámetro seccional | 2.4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días