OR 10,00X4,00 72NBR 445624

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445624
Rubix:798389134000
fabricante:445624
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 10,00X4,00 72NBR 445624


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 10,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,668 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días