Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445900
Rubix:798389267000
fabricante:445900

Documentos
Detalles de producto : OR 84,00X4,00 72NBR 445900
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 84,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,199 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 84 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,52 € Sin IVA
/ unidad
27,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días