Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449540
Rubix:045004004038
fabricante:449540


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 45,00X4,00 80 FPM 449540
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y redondo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 45,00 4,00 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,058 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,28 € Sin IVA
/ unidad
54,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días