Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446142
Rubix:798389342000
fabricante:OR 42 X 3,50 72 NBR 872




Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 42,00X3,50 72NBR 446142
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 42,00 3,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,662 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,29 € Sin IVA
/ unidad
19,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días