OR 132,00X5,00 72NBR 5000

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 132 X 5 72 NBR 872
Rubix:798387907000
fabricante:5000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior132 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 132,00X5,00 72NBR 5000


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 132,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto10,23 g
Diámetro interior132 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
34,19 € Sin IVA
/ unidad
41,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días