Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14453176
Rubix:798478307000
fabricante:14453176


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21.89 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 21,89 2,62 72 NBR 872 14453176
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se usan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 21,89 2,62 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 cualidades diferentes de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,498 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 21.89 mm |
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días