Referencias
Dichtomatik:OR 330,00 6,00 70 NBR S1OR71
Rubix:799195747000
fabricante:49493394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 330 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 330,00 6,00 70 NBR S1OR71
Cualidades
-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal después de la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza el sellado Función-Aplicable universalmente
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente
Exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza el sellado Función-Aplicable universalmente
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente
Exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados
Aplicaciones
Estanqueidad dinámica de movimientos de husillos recíprocos, giratorios y superpuestos, Estanqueidad estática de piezas fijas de máquinas y sistemas contra medios líquidos y gaseosos juntas de bridas y tapas, accesorios de tuberías, culatas y bases de cilindros hidráulicos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 330 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,94 € Sin IVA
/ unidad
5,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días