OR 6,07X1,78 80 FPM 449386

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449386
Rubix:006071784038
fabricante:449386
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6.07 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 6,07X1,78 80 FPM 449386


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como un elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 6,07 1,78 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor número posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,129 g
Diámetro interior6.07 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días