Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449028
Rubix:798389754000
fabricante:449028


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.25 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 16,00X1,25 72NBR 449028
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo y sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 16,00 1,25 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,08 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro seccional | 1.25 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días