Referencias
3M:M-937
Rubix:799096372000
fabricante:7100137903
EAN:04054596293199
Detalles de producto : PACK 5 U. PIEZA AJUSTE FACIAL IGNIFUGA M-937 VERSAFLO
3M Versaflo Flame Resistant Faceseal, M-937 es nuestro faceseal ignífugo de repuesto diseñado para su uso con las series 3M Versaflo M-100, M-200 y M-300. Obtenga una pieza de repuesto resistente a las llamas con 3M Versaflo Flame Resistant Faceseal, M-937. Diseñada para su uso con las series 3M Versaflo M-100, M-200 y M-300, nuestra pantalla negra es fácil de sustituir y está homologada por la CE.
3M™ Versaflo™ Flame Resistant Faceseal, M-937 is our replacement flame-resistant faceseal designed for use with 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 and M-300 Series.
Cualidades
-Sello facial de repuesto
Resistente a las llamas
Fácil de sustituir
Diseñado para su uso con 3M™ Versaflo™ Series M-100, M-200 y M-300.
Resistente a las llamas
Fácil de sustituir
Diseñado para su uso con 3M™ Versaflo™ Series M-100, M-200 y M-300.
Aplicaciones
Use with 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 and M-300 Series
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta ignífuga |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,31 € Sin IVA
/ unidad
180,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días