TR362E PROTECTOR P/CHISPAS VER SAFLO TR300

3M™ Versaflo™ Parachispas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000103970
Rubix:798243665000
fabricante:7000103970
EAN:4046719726004
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : TR362E PROTECTOR P/CHISPAS VER SAFLO TR300


Cuando se instala dentro de la cubierta del filtro del respirador motorizado TR-300, el parachispas TR-362 ayuda a proteger el filtro y el respirador motorizado contra el daño provocado por las chispas y otros materiales calientes.
Cuando se instala dentro de la cubierta del filtro del respirador motorizado TR-300, el parachispas TR-362 ayuda a proteger el filtro y el respirador motorizado contra el daño provocado por las chispas y otros materiales calientes.

Cualidades

El parachispas ayuda a proteger el filtro y la unidad de respirador motorizado contra el daño provocado por las chispas y otros materiales calientes.El parachispas se debe usar siempre que haya chispas o partículas calientes en suspensión en el lugar de trabajoEl parachispas también actúa como prefiltro al capturar muchas de las partículas de mayor tamaño que, de otro modo, podrían entrar en el filtro principal y atascarlo

Aplicaciones

The TR-362 spark guard is the ideal solution for professional working environments with flying sparks or heat generation. It is ideally suited for welding work, grinding processes, thermal cutting and metalworking activities. In combination with the TR-300+ blower units and compatible filters, it provides reliable respiratory protection in workshops, maintenance areas, demolition projects, foundries and in the chemical and food processing industries.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x80x193 mm
Peso con embalaje50,5 g
Tipoparachispas
12,76 € Sin IVA
/ unidad
15,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días