UU006081887 M-967 GOLD OVER VISOR UV/IR (SHADE 5)
3M™ Versaflo™ Cubrevisor
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100099909
Rubix:798638761000
fabricante:7100099909
EAN:4054596169463
Documentos
Detalles de producto : UU006081887 M-967 GOLD OVER VISOR UV/IR (SHADE 5)
Consiga protección contra rayos IR y UV allí donde la necesite con el cubrevisor 3M™ Versaflo™, dorado, tono 5, IR/UV, M-967.Nuestro cubrevisor mide 500 mm x 250 mm y protege a los usuarios contra rayos UV e IR. Está diseñado para su uso con marcos de cubrevisores 3M™ Versaflo™, M-961.
El cubrevisor 3M™ Versaflo™, dorado, tono 5, IR/UV, M-967 protege contra rayos UV e IR, salpicaduras y chispas metálicas.
Cualidades
Cubrevisor IR/UV doradoProtege contra las radiaciones UV e IR, y contra salpicaduras y chispas metálicas500 mm x 250 mm
Aplicaciones
Úselo con marcos de cubrevisores 3M™ Versaflo™, M-961
Información técnica
Atributos
| Tipo | cubrecabeza |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,17 € Sin IVA
/ unidad
218,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h