CASCO C/CUBREHOMBROS IGNIFUGO M-407 VERSAFLO

Casco

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100258668
Rubix:799096411000
fabricante:7100258668
EAN:04054596918795
brand logo

Resumen técnico

Tipochispas y partículas calientes
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CASCO C/CUBREHOMBROS IGNIFUGO M-407 VERSAFLO


Los protectores faciales 3M™ Versaflo™ Serie M-200 son ligeros, compactos y equilibrados y ofrecen una protección integrada frente a una amplia gama de riesgos respiratorios, de cabeza, oculares, faciales y auditivos (cuando se utilizan con protección auditiva opcional). Se puede utilizar con 3M™ Powered Air Respirators y Supplied Air Respirator Systems en una amplia variedad de aplicaciones. Obtenga una protección integrada y muy versátil frente a una amplia gama de riesgos respiratorios, faciales, oculares y protuberancias con las pantallas faciales 3M™ Versaflo™, Serie M-200. Nuestros protectores faciales ligeros, compactos y bien equilibrados cuentan con varias opciones que incluyen sellos faciales resistentes a las llamas para aplicaciones con partículas calientes. Diseñados para proteger contra el polvo, la pulverización y el procesamiento químico, los protectores faciales pueden utilizarse en sectores tan variados como la agricultura, la construcción, la fabricación de alimentos y bebidas, el sector médico y sanitario, el procesamiento de papel, la fabricación de productos farmacéuticos y la carpintería. La suspensión totalmente ajustable incluye un arnés textil para un ajuste y una distribución del peso correctos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el flujo de aire hacia el interior del casco para aumentar el control y el confort. El visor ofrece una buena visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica y cuenta con un recubrimiento de policarbonato para una mayor resistencia a los arañazos y a los productos químicos. Cumplen los requisitos de rendimiento respiratorio (TH2 o TH3) cuando se utilizan con unidades de suministro de aire 3M™ específicas y son fáciles de mantener con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva. Existen opciones para combinar con una gama de protección auditiva 3M™ Peltor™, incluidas las soluciones 3M™ Peltor™ LiteCom.
Las pantallas faciales y los cascos 3M™ Versaflo™ de la serie M pueden ayudar a proteger a sus trabajadores frente a diversos riesgos respiratorios y de impacto, al tiempo que mantienen el confort. Son ligeros, compactos y fáciles de mantener.

Cualidades

-Protección integrada muy versátil frente a una serie de riesgos respiratorios, faciales, oculares, auditivos y para la cabeza
Pantalla facial ligera, compacta y bien equilibrada con una selección de sellados faciales que incluyen sellados faciales de confort o sellados faciales de poliéster resistentes a las llamas
Suspensión totalmente ajustable que incluye arnés textil para un ajuste y una distribución del peso correctos
Mayor control y comodidad con el deflector que permite a los usuarios dirigir el flujo de aire hacia el interior de la parte superior de la cabeza
El diseño de la visera combina una excelente visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica. La visera de policarbonato revestido proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a los arañazos
Protección auditiva 3M™ Peltor™ opcional, incluidas las soluciones 3M™ Peltor™ LiteCom.

Aplicaciones

Construcción;Industria

Información técnica


Atributos
Tipochispas y partículas calientes
Materialpoliaramida, nylon tricotado recubierto de poliuretano (cubierta); policarbonato (carcasa del casco)
672,53 € Sin IVA
/ unidad
813,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días