CAPUCHA T-L C/SUSPENSION INTEGRADA ALTA DURABILIDAD S-333LG VERSAFLO

3M™ Versaflo™ Capucha de alta durabilidad, Serie S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:S-333LG
Rubix:798223814000
fabricante:7000000144
EAN:4046719250257
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CAPUCHA T-L C/SUSPENSION INTEGRADA ALTA DURABILIDAD S-333LG VERSAFLO


La Capucha de alta durabilidad 3M™ S-333G de la serie S con arnés integrado sigue el mismo diseño que la Capucha S-133, pero ha sido fabricada con un tejido más duradero, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras. Proporciona un nivel superior de confort, a lo que se añade un arnés integrado listo para usar.
La Capucha de alta durabilidad 3M™ S-333G de la serie S con arnés integrado sigue el mismo diseño que la Capucha S-133, pero ha sido fabricada con un tejido más duradero, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras. Proporciona un nivel superior de confort, a lo que se añade un arnés integrado listo para usar.

Cualidades

Tejido suave, duradero y con bajo desprendimiento de fibras No requiere montaje Mediana/grande gris Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse Listas para usar recién salida de la caja

Aplicaciones

• Agriculture.
• Pharmaceutical manufacturing.
• Medical and healthcare.
• Food and beverage manufacturing.
• Paint.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)200x240x250 mm
Peso con embalaje416 g
Tipocapucha
Materialpoliuretano recubierto de tejido de punto de poliamida
109,46 € Sin IVA
/ unidad
132,45 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h