Referencias
SMC:JB40-8-125
Rubix:751606806043
fabricante:00050032

Documentos
Detalles de producto : JB40-8-125
La serie MGZ es un cilindro neumático de doble efecto sin lubricación disponible en versiones giratorias y no giratorias. El diseño exclusivo del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que lo convierte en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El modelo MGZ de bloqueo frontal sujeta el vástago cuando está extendido.
-Juntas flotantes
-Aplicable a tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63 y 80 mm
Tamaño de orificio aplicable: 40 (32/40 mm)
Rosca nominal: 8-125 (M8 x 1,25)
Opción: Ninguna
-Aplicable a tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63 y 80 mm
Tamaño de orificio aplicable: 40 (32/40 mm)
Rosca nominal: 8-125 (M8 x 1,25)
Opción: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta flotante |
|---|---|
| Conexión 1 | m8 |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,10 € Sin IVA
/ unidad
53,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días