ESTUCHE 70 U. PUNTA IMPACTO SHOCKWAVE IMPACT DUTY
Juegos de puntas de impacto SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:4932492007
Rubix:799310140000
EAN:4058546413743
Detalles de producto : ESTUCHE 70 U. PUNTA IMPACTO SHOCKWAVE IMPACT DUTY
Diseñada para su uso con atornilladores de impacto, la línea de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY no solo es ideal para aplicaciones de impacto exigentes, sino que también ofrece una solución de sistema integral para todas las necesidades del usuario en materia de taladrado y fijación. Geometría SHOCK ZONE™: diseñada para flexionarse. SHOCK ZONE™ reduce la tensión en la punta, lo que se traduce en un menor número de roturas de la punta. La combinación de la construcción SHOCK ZONE™ y el tratamiento térmico especial absorbe los impactos y permite que la punta se flexione con efecto de resorte. La punta mecanizada con precisión garantiza el mejor ajuste en la cabeza del tornillo, reduciendo el deslizamiento (cam-out) y el desgaste, lo que se traduce en una durabilidad excepcional. Acero especialmente diseñado: la fórmula del metal Milwaukee® hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los golpes generados por los impactos. Puntas de atornillado SHOCKWAVE™: 48 x 25 mm de longitud 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm de longitud 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x puntas para tuercas SHOCKWAVE™ de 48 mm de longitud: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 70 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,30 € Sin IVA
/ unidad
74,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días