JGO. PUNTAS TORXPLUS 10 U E.116
Juego mixto de 10 puntas Torx Plus® 1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas
Ver información técnicaReferencias
Facom:E.116
Rubix:798500670000
EAN:3148519064940

Detalles de producto : JGO. PUNTAS TORXPLUS 10 U E.116
Incluye : - Puntas para atornillado manual. - Puntas: EXP.108 - EXP.109 - EXP.110 - EXP.115 - EXP.120 - EXP.125 - EX.127 - EX.130 (x2) - EXP.140. - Portapuntas: EF.6P1. • Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos químicos.
JUEGO MIXTO 10 PUNTAS 1/4 TORX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x100x25 mm |
| Peso con embalaje | 117 g |
| Número de elementos | 10 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,52 € Sin IVA
/ unidad
50,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
