JGO. PUNTAS PLANA/PZ/ALLEN 10 U E.111
Juego mixto de 10 puntas 1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas - N°2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:E.111
Rubix:798500672000
EAN:3148519064278

Documentos
Detalles de producto : JGO. PUNTAS PLANA/PZ/ALLEN 10 U E.111
Incluye : - Puntas para atornillado manual. - Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T. - Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T. - Puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106. - Portapuntas: EF.6P1. • Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos químicos.
JUEGO 10 PUNTAS MIXTAS
Cualidades
se suministra en una caja compacta de poliamida muy resistente a los impactos y productos químicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x100x25 mm |
| Peso con embalaje | 118 g |
| Número de elementos | 10 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
