JUEGO PUNTAS BIT-CHECK 30 DIAMOND 1

Bit-Check 30 Diamond 1

Ver información técnica

Referencias

Wera:05057431001
Rubix:799299266000
EAN:4013288179814
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos30
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : JUEGO PUNTAS BIT-CHECK 30 DIAMOND 1


Surtido de puntas Bit-Check 30 Diamond 1, 30 piezas

Características: con puntas recubiertas de diamante en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, se reducen las " fuerzas de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de atornillado.

Aplicación: para uniones roscadas en materiales sensibles y superficies de alta calidad.
Contenido del juego:
1 portapuntas Rapidaptor
3 puntas para cabeza plana 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
7 puntas estrella PH 1 (2 piezas); 2 (4 piezas); 3
7 puntas estrella PZ 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3
12 puntas TORX® interior T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (3 unidades); 25 (3 unidades); 30; 40

Información técnica


Atributos
Número de elementos30
Huellaimpresión múltiple
107,10 € Sin IVA
/ unidad
129,59 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días