808050S-22 22PCS STUBBY RATCHE TING SET
Juego de destornilladores de trinquete corto - 18 y 22 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:808050S-22
Rubix:798327844000
EAN:7314150128938

Documentos
Detalles de producto : 808050S-22 22PCS STUBBY RATCHE TING SET
Cualidades
•Portapuntas de trinquete corto, juego de puntas y vasos
Destornillador de trinquete corto con hoja de accionamiento cuadrada desmontable
Mango bicomponente con acabado texturizado, compacto para acceder a espacios cerrados
Destornillador de trinquete de 48 dientes que permite una operación suave y un arco de rotación mínimo para enganchar el siguiente diente del trinquete
Carrera de trinquete suave, mecanismo de trinquete de tres posiciones: avance, retroceso y neutro siguiente diente del trinquete
Hoja magnética que asegura la punta en el destornillador y facilita el cambio de puntas. Hoja de acero inoxidable
Puntas con fosfato de zinc
Estuche de inyección ligero y práctico con esquinas redondeadas
Destornillador de trinquete corto con hoja de accionamiento cuadrada desmontable
Mango bicomponente con acabado texturizado, compacto para acceder a espacios cerrados
Destornillador de trinquete de 48 dientes que permite una operación suave y un arco de rotación mínimo para enganchar el siguiente diente del trinquete
Carrera de trinquete suave, mecanismo de trinquete de tres posiciones: avance, retroceso y neutro siguiente diente del trinquete
Hoja magnética que asegura la punta en el destornillador y facilita el cambio de puntas. Hoja de acero inoxidable
Puntas con fosfato de zinc
Estuche de inyección ligero y práctico con esquinas redondeadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Número de elementos | 22 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,90 € Sin IVA
/ unidad
41,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días