6280420 D 32 EMU-2 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4p 22-50 MM
Juego de vasos 14 piezas UD - D 32 EMU-2
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 32 EMU-2
Rubix:798176655000
fabricante:6280420
EAN:4010886628041

Detalles de producto : 6280420 D 32 EMU-2 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4p 22-50 MM
• con vasos UD de perfil hexagonal de 6 caras (n.º 32) o de 12 caras (n.º D 32) forjados y endurecidos, para uso manual
• con accesorios de acero GEDORE-vanadium 31CrV3
• conjunto U-2 con carraca reversible de dentado extra fino
• conjunto Z-94 con carraca pasante
• en caja de chapa de acero azul GEDORE
• dimensiones: 525 x 203 x 73 mm
Juego de vasos 3/4" 14 piezas UD 22-50 mm con vasos UD de perfil hexagonal de 6 caras (n.º 32) o de 12 caras (n.º D 32) forjados y endurecidos, para uso manual con accesorios de acero GEDORE-vanadium 31CrV3 conjunto U-2 con carraca reversible de dentado extra fino conjunto Z-94 con carraca pasante en caja de chapa de acero azul GEDORE dimensiones: 525 x 203 x 73 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11090 g |
|---|---|
| Número de elementos | 14 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,00 € Sin IVA
/ unidad
675,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días