Referencias
Gedore:1100 CT1-19
Rubix:798573046000
fabricante:2836009
EAN:4010886939437

Detalles de producto : 2836009 1100 CT1-19
Juego de llaves de vaso 1/2" 3in 1/2 módulo L-BOXX® 136
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Número de elementos | 21 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,27 € Sin IVA
/ unidad
409,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
