JUEGO 14 VASOS DE IMPACTO 1/2 LARGOS (10-19,21,22,24,27MM)
Juego de vasos de impacto de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado - 14 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:DD/S14
Rubix:798909363000
EAN:7311518280338

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 14 VASOS DE IMPACTO 1/2 LARGOS (10-19,21,22,24,27MM)
K7806M Tomas de impacto profundas de 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mmPara utilizar con máquinasPara máxima seguridad utilizar muelles de sujeciónAcabado fosfatadoAcero aleado de alto rendimientoPerfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesariosNorma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174Estuche con mango de dos componentes, caja de plástico extraíble de 3 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5030 g |
|---|---|
| Número de elementos | 14 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | dd |
| Material | alloy steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,84 € Sin IVA
/ unidad
105,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días