6140090 D 19 IMU-10 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 27 PZAS UD 10-30 MM
Juego llaves vaso 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 IMU-10
Rubix:798178778000
fabricante:6140090
EAN:4010886614006

Detalles de producto : 6140090 D 19 IMU-10 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 27 PZAS UD 10-30 MM
Juego de llaves de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en maletín de chapa de acero azul GEDORIT con borde curvado, sin soldaduras y revestimiento de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
11 llaves de vaso 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 alargadera de 125 mm
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en maletín de chapa de acero azul GEDORIT con borde curvado, sin soldaduras y revestimiento de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
11 llaves de vaso 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 alargadera de 125 mm
Socket set 1/2" 27 pcs UD 10-30 mm With forged, tempered hexagon (no. 19) or bi-hexagon (no. D 19) UD profile sockets, hand-operated With accessories made from GEDORE vanadium steel 31CrV3 With reversible lever change ratchet, with push-button release In GEDORE blue sheet steel case Dimensions: 425 x 277 x 55 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6850 g |
|---|---|
| Número de elementos | 27 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Material | chromed |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
