• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(15.422)
    • Transmisión(80.231)
    • Neumática e hidráulica(54.083)
    • Herramientas y metrología(18.351)
    • Protección, seguridad e higiene(16.194)
    • Equipamiento(1594)
    • Sujeción y fijación(21.786)
    • Mantenimiento y reparación(1163)
    • Soldadura(423)
    • Herramientas de mano(13.953)
    • Herramientas electroportátiles(934)
    • Herramientas neumáticas(88)
    • Herramientas varias(79)
    • Medida y control(1645)
    • Herramientas específicas(1618)
    Ver Herramientas y metrología
    • Herramientas de sujeción(8811)
    • Pinzas, tornos y sargentos(1439)
    • Serrado, corte y limas(1680)
    • Extractores(365)
    • Almacenamiento(718)
    • Martillos y herramientas de golpe(939)
    Ver Herramientas de mano
    < atrás
    Categorías Rubix
    Herramientas y metrología
    Herramientas de mano
    Herramientas de sujeción
    Carracas, casquillos
    Caja de casquillos
    JUEGO 9 U. LLAVE DE VASO Y ADAPTADOR

    JUEGO 9 U. LLAVE DE VASO Y ADAPTADOR

    Caja de casquillos Dewalt

    Ver información técnica
    Referencias
    Dewalt:DT7507-QZ
    Rubix:799204442000
    EAN:5035048078631
    brand logo
    brand logo
    Resumen técnico
    Número de elementos9

    Detalles de producto : JUEGO 9 U. LLAVE DE VASO Y ADAPTADOR


    Información técnica


    Atributos
    Número de elementos9
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    1509918 IN 30 LKM - JUEGO DE VASOS DESTORNILLADORES 3/8 10 PZAS HEXAGONAL 4-10 MMJUEGO 12 U. VASO 1/2 AISLADO 1000 V CAT CJ.360DBOX112 JUEGO VASOS 3/8'' 12 CARAS6265970 TX 19 E-09 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 9 PZAS TORX E10-E249200950 920 A/C20X-20 LL 920A Y 5 ACCESSORIOSR.161-5P12 JUEGO DE VASOS 1/4 - 12 CARAS - 31 PIEZASJUEGO LLAVES DE VASO 3/8 37PZ 45-49-32-5TX6151960 D 19 TMU-10 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 25 PZAS 10-32 MMJL.41E VASOS Y TERMI2682877 D 19 VMU-10 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 28 PZAS UD 10-36 MMRS.161-2 ESTUCHE HTAS 1/2+1/4JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 22 PZ 52-16-6QR KNCUADRADILLO 1/4 METRICO - 8100 SA 6 JUEGO DE CARRACA ZYKLOP SPEED8100 SB 82308967 1500 CT1-20 - SURTIDO DE VASOS DE 1/4
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada