Referencias
Wera:05004078001
Rubix:798440271000
EAN:4013288173881




Detalles de producto : 8100 SC 8 JUEGO DE LLAVE DE CA
Surtido de llaves de vaso hexagonal 1/2" Zyklop Metal Switch
Características: herramientas de acero de cromo-vanadio. Carraca íntegramente de metal de cromo molibdeno, forjada. Extremadamente fina, con palanca larga para una buena accesibilidad a zonas estrechas y transferencia de altos pares de apriete, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Poco peso para una alta movilidad, gran resistencia. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Con palanca de cambio (Switch) De 72 dientes, ángulo de retorno de 5°.
Contenido del juego:
1 carraca íntegramente de metal con palanca de cambio
10 vasos para llave de vaso hexagonal 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido 250 mm
1 prolongación articulada 52 mm
1 adaptador de puntas para puntas 5/16"
4 puntas 5/16" hembra hexagonal 5; 6; 8; 10 mm
2 puntas 5/16" estrella PH 2; 3
8 puntas 5/16" destornillador TORX® interior T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55
Características: herramientas de acero de cromo-vanadio. Carraca íntegramente de metal de cromo molibdeno, forjada. Extremadamente fina, con palanca larga para una buena accesibilidad a zonas estrechas y transferencia de altos pares de apriete, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Poco peso para una alta movilidad, gran resistencia. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Con palanca de cambio (Switch) De 72 dientes, ángulo de retorno de 5°.
Contenido del juego:
1 carraca íntegramente de metal con palanca de cambio
10 vasos para llave de vaso hexagonal 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido 250 mm
1 prolongación articulada 52 mm
1 adaptador de puntas para puntas 5/16"
4 puntas 5/16" hembra hexagonal 5; 6; 8; 10 mm
2 puntas 5/16" estrella PH 2; 3
8 puntas 5/16" destornillador TORX® interior T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55
Cualidades
Convenient direction change thanks to switchover lever
Extremely slim ratchet with long over
Return angle of only 5°
Extremely slim ratchet with long over
Return angle of only 5°
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Modelo | 8100 sc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,99 € Sin IVA
/ unidad
371,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días