Referencias
Facom:S.446ADP
Rubix:798645207000
EAN:3662424067709

Detalles de producto : S.446ADP JUEGO DE VASOS
Incluye:
• 1 x trinquete 1/2" estanco altas prestaciones: S.161B.
• 22 x vasos 1/2" - 12 caras métrico: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm.
• 2 x alargaderas 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
• 1 x cardán 1/2": S.240A.
• 1 x mango corredizo 1/2": S.120A.
• 1 x vaso 1/2" portapuntas con arandela de retención 1/2' - S.236.
• 1 x vaso 1/2" portapuntas con arandela de retención 5/16' - S.237.
• 4 x puntas estándar serie 2 - L 30 mm:
- EH.2 - para tornillos 6 caras huecos - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
• 2 x puntas impacto serie 3 - L 30 mm:
- ENH.3 - para tornillos 6 caras métrico - 12 - 14 mm.
• Suministrado con pictogramas para personalizar su estuche.
• Estuche vacío: BP.MBOXL.
• Bandeja termoformada L (420 x 188 mm): PL.L07.
Peso: 5,075 kg.
ESTUCHE VASO 1/2\' 12P MM S.161B 33PC
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 37 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | s.446adp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,41 € Sin IVA
/ unidad
431,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
