JUEGO DE 11 VASOS PUNTA ALLEN 1/2 4-19 MM

JUEGO DE VASOS PUNTA HEXAGONAL DE 1/2" - 11 PIEZAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:898109
Rubix:799173561000
fabricante:898109
EAN:3660338514456
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos11
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO DE 11 VASOS PUNTA ALLEN 1/2 4-19 MM


PRÁCTICA:
Dibujo del contenido en la parte superior del maletín
Incrustación de espuma bicolor para identificar fácilmente las piezas que faltan
ROBUSTO:
Estuche bimaterial para una mayor durabilidad y evitar que la caja resbale
Cierre metálico para un cierre seguro
FÁCIL ALMACENAMIENTO:
Espuma con ubicación preestablecida para cada elemento
Estabilizador bajo la caja para almacenamiento vertical
FÁCIL DE USAR: Vaso punta de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
CALIDAD PROFESIONAL: Probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o el reemplazo
Contenido del juego:
11 vasos punta hexagonal de 1/2" 55mm (4-5-6-7-8-9-10-12-14-17-19mm)

Dimensiones del juego : 300 × 195 × 65 mm

Información técnica


Atributos
Número de elementos11
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Material0.5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,16 Sin IVA
/ unidad
178,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días