Referencias
Facom:K.421N
Rubix:798528050000
EAN:3148515071508

Detalles de producto : K.421N COMPOSICION
Contiene:
• 1 x trinquete 3/4" sin mango - K.151B.
• 10 x vasos 3/4" 6 caras métrica - K.22HB - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 mm.
• 2 x alargaderas KB 3/4" - L 200 mm - L 400 mm.
• Empuñadura deslizante 3/4" - K.120B.
• Caja chapa gris oscuro - BT.103G.
• Bandeja para K.420N K.421N - PL.42.
COFRE VASOS 3/4 - 6C - MM
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 14 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Modelo | k.421n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,66 € Sin IVA
/ unidad
780,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
