6229740 30 IMU-10 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8p 26 PZAS HEXAGONAL IN-IS-PH
Juego de vasos 26 piezas 6 caras IN-IS-PH-30 IMU-10
Ver información técnicaReferencias
Gedore:30 IMU-10
Rubix:798175036000
fabricante:6229740
EAN:4010886622971

Detalles de producto : 6229740 30 IMU-10 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8p 26 PZAS HEXAGONAL IN-IS-PH
Juego de llaves de vaso hexagonal de 3/8" , de 26 piezas
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en maletín de chapa de acero azul GEDORIT con borde curvado y sin soldaduras y revestimiento de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
13 vasos para llave de vaso hexagonal 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
4 puntas destornillador hexágono interior 4; 5; 6; 8 mm
2 puntas destornillador plano 5,5; 8 mm
2 puntas destornillador estrella PH 2; 3
1 mango en T con pieza corrediza
2 alargaderas 125; 250 mm
1 junta cardán
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en maletín de chapa de acero azul GEDORIT con borde curvado y sin soldaduras y revestimiento de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
13 vasos para llave de vaso hexagonal 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
4 puntas destornillador hexágono interior 4; 5; 6; 8 mm
2 puntas destornillador plano 5,5; 8 mm
2 puntas destornillador estrella PH 2; 3
1 mango en T con pieza corrediza
2 alargaderas 125; 250 mm
1 junta cardán
Juego de vasos 3/8" 26 piezas hexagonales IN-IS-PH. Con vasos forjados y templados con perfil hexagonal UD, para uso manual. Con accesorios fabricados en acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Set U-3 con carraca de cambio por disco de dientes finos. Set U-10 con carraca de palanca reversible. En estuche de chapa de acero azul GEDORE. Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3100 g |
|---|---|
| Número de elementos | 26 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,67 € Sin IVA
/ unidad
338,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días