KTR 400 75X115

CLAMPEX KTR 400

Ver información técnica
Referencias
KTR:CLAMPEX 75X115KTR400
Rubix:798631729000
fabricante:084005075115
KTR CLAMPING SET CLAMPEX TYPE 400 - 75 X 115
Resumen técnico

Detalles de producto : KTR 400 75X115


Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Permiten una conexión sin juego y no positiva entre ejes cilíndricos lisos y taladros de cubo sin chavetero. Los elementos de apriete se fijan mediante tornillos integrados que sirven además para el desapriete no destructivo de los elementos de apriete (la serie KTR 150 constituye una excepción). Según el tipo, los elementos de apriete se sueltan simplemente aflojando los tornillos o separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de apriete. Entre otras cosas, los elementos de apriete CLAMPEX son preferibles como alternativa a las uniones con chaveta.

Información técnica


Atributos
Peso neto3180 g
Tipoclampex
Diámetro de perforación75 mm
Par transmisible10950 N.m
Diámetro exterior115 mm
Ejecución400
Centradoautocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días