COLLARIN DE EJE MLAB20SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE

Collarín del eje - 2 Tornillo de cabeza

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MLAB20SS
Rubix:799102524000
fabricante:896036
EAN:3660338483431
brand logo
Resumen técnico
Tiposólido con tornillo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB20SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE


Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.

Cualidades

Acero inoxidable resistente a la corrosión, fácil de montar,

Aplicaciones

Para fijar componentes en ejes

Información técnica


Atributos
Tiposólido con tornillo
Número de tornillos1
Materialacero inoxidable aisi304
Peso0.053 kg
Diámetro exterior32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 Sin IVA
/ unidad
7,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días