Rodamiento para husillos de precisión RHP T7005CTDULP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 24 mm
Juego de rodamientos para husillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:T7005CTDULP3
Rubix:007105710009
fabricante:T7005CTDULP3 R
EAN:00747023105861


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : T7005CTDULP3
Juego de rodamientos para husillo (Conjunto=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | t7005 |
| Material | ceramic ball |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.158 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,07 € Sin IVA
/ unidad
177,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días