Rodamiento para husillos de precisión SKF S7008 CDGA/P4A, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7008 CDGA/P4A
Rubix:798790513000
EAN:7316572417300


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : S7008 CDGA/P4A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 192 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | s7008 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,26 € Sin IVA
/ unidad
463,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días